Referenties
Stahlwille:EINLAGE 50/22/6 KN
Rubix:10128292
Fabrikant:83031407
EAN:4018754259878

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 50/22/6K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x191x445 mm |
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 442 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 238 mm |
| Materiaal | pe-hardschuim (chemikaliebestendig) |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
