Referenties
Stahlwille:TCS Einl. 1/3 MF
Rubix:10127297
Fabrikant:83820360
EAN:4018754175185
Productdetails : STAHLWILLE TCS LEGE INLEG 1/3 ALARM 83820360
Opvulbakje TCS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x345x350 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Lengte | 350 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Materiaal | chemisch bestendig veiligheids-schuim (schaumstoff, geel signaaloppervlak) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen


