• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Stekkerdoos
    7. LEGRAND KOPPELSTEKKER 400V 125A 3P+A HYPRA IP 059532

    LEGRAND KOPPELSTEKKER 400V 125A 3P+A HYPRA IP 059532

    Stekkerdoos Legrand

    Zie technische informatie

    Referenties

    Legrand:059532
    Rubix:A0142815
    EAN:3245060595326
    LEGRAND KOPPELSTEKKER 400V 125A 3P+A HYPRA IP 059532
    brand logo

    Productdetails : LEGRAND KOPPELSTEKKER 400V 125A 3P+A HYPRA IP 059532


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 749,15 excl. BTW
    / stuk
    € 906,47 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BACHMANN STEKKERDOOS MET SCHAKELAAR 6-VOUDIG ALUM.+2M SNOERFACOM MEMORY SAVER BACK-UPBOX B12OBD.MHARTING-MODUKAR CONTACT MALE 6.0 09140006174BAHCO STOPCONTACTTESTER 24V 7 PIN S BELT247SBAHCO STOPCONTACTTESTER 24V 7 PIN N BELT247NSPARTEX STEKKERDOOS 5X MET SCHAKELAAR RANDAARDE 1,5M 860559SPARTEX STEKKERBLOK ZWART 5 855928HARTING HINGED FRAME PLUS VOOR 4 MODULES A-D 09140160361HARTING VERGRENDELINGSBEUGEL GRIJS HAN-EASY LOCK 10B, LBHARTING HAN FRAME 16B FOR 4 MODULES 09140160313LEGRAND 052100 ADAPTER P17 TEMPRA 10/16A - 230 V - 2P + ABAHCO STOPCONTACTTESTER 12V 7 PIN BELT127SPARTEX STEKKERBLOK PIN AARDE WIT 5 855931NIKO 700-36800 WCD ENKEL OPBOUW 1VSPARTEX CONTRASTEKKER 16A 2 POLIG+RANDAARDE SCHUKO - 853702
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap