Referenties
Facom:B12OBD.M
Rubix:10561402
EAN:3662424080029

Documenten
Productdetails : FACOM MEMORY SAVER BACK-UPBOX B12OBD.M
Sterke punten
•Back-upunit om de voedingsspanning te handhaven bij het vervangen van een batterij
Sigarettenaansteker voor voeding via booster
16-polige EOBD-connector compatibel met alle voertuigen vanaf 2000
Interface met voedingsbron en indicatie van goede verbindingen
Sigarettenaansteker voor voeding via booster
16-polige EOBD-connector compatibel met alle voertuigen vanaf 2000
Interface met voedingsbron en indicatie van goede verbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Aantal Contactdozen | 16 |
| Stroomsterkte | 5 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,00 excl. BTW
/ stuk
€ 75,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen