SPARTEX STEKKERBLOK PIN AARDE WIT 5 855931
Meervoudige wandcontactdoos met schakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:855931
Rubix:A0635740
EAN:3660338112881

Documenten
Productdetails : SPARTEX STEKKERBLOK PIN AARDE WIT 5 855931
Normen: EN 55 014, EN 61000-3-2-3, EN55 015 2
H05VVF-kabel met 3G1 mm² doorsnede
Beschermingsklasse: IP20
Stekker : 2P+T - 16 A - 250 V - NFC 61303
Kabellengte: 1,5 m
Aantal stopcontacten: 2 P+T - 16 A - 250 V - wisselend: 3 (3 stopcontacten)
Aantal stopcontacten: 2 P+T - 16 A - 250 V - afwisselend: 5 (5 stopcontacten met meerdere stopcontacten)
Maximaal vermogen: 3500 W bij 230V
WAARSCHUWING: Overschrijd de maximaal toegestane belasting niet.
Sterke punten
Available with 3 or 5 sockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Aantal Contactdozen | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,19 excl. BTW
/ stuk
€ 15,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden