SPARTEX STEKKERBLOK ZWART 5 855928

Professioneel verlengsnoer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:855928
Rubix:A0635741
EAN:3660338112867
SPARTEX STEKKERBLOK ZWART 5 855928

Technische samenvatting

Spanning250 V
Aantal Contactdozen5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX STEKKERBLOK ZWART 5 855928


H07RNF-kabelsectie 3G 1,5 mm2.
Beschermingsklasse: IP44.
Blad: 2 P + E - 16 A - 250 V - NFC 61314
Aantal doppen: 2 P + E - 16 A - 250 V - AC: 5 met kleppen.
Maximaal vermogen: 3500 W 230V.
Schakelaar: Ja.
Kabellengte: 1,5 m.
WAARSCHUWING: Maximaal toegestane belasting niet overschrijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning250 V
Aantal Contactdozen5
23,31 excl. BTW
/ stuk
28,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden