LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3175 08 14
Legris 3C75 - MANNELIJK TAPEIND NPT DIAMETER DRAAD MILLIMETER
Zie technische informatieReferenties
Parker:3175 08 14
Rubix:06019298
Fabrikant:3175 08 14
EAN:0886357037308

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3175 08 14
Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel.
- compact,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- compact,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4" NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT, NPT-schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 14
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,016
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4" NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT, NPT-schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 14
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,016
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Gewicht verpakking | 162 g |
| Type | 3175 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
