MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.06 M10X1 884809

Insteekkoppeling (80 bar) haaks, niet verstelbaar, met buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884809
Rubix:07859986
EAN:3660338381546
MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.06 M10X1 884809
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.06 M10X1 884809


Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeconische
Diameter schroefdraad (inch)m10x1 ''
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,54 excl. BTW
/ stuk
4,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen