TERUGSLAGKLEP FEMALE 1/2" BS - 4890 21 21

Legris 4890 - EENRICHTINGS, VROUWELIJK-VROUWELIJK, BSP PARALLEL

Zie technische informatie

Referenties

Parker:4890 21 21
Rubix:A0061874
Fabrikant:4890 21 21
EAN:0820099300115
TERUGSLAGKLEP FEMALE 1/2" BS - 4890 21 21

Technische samenvatting

Type4890
Type koppelingg1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : TERUGSLAGKLEP FEMALE 1/2" BS - 4890 21 21


Laat vloeistof door in de ene richting en blokkeert stroming in de andere richting.
Roestvrijstalen constructie is bestand tegen agressieve vloeistoffen en omgevingen.
Toepassing: Pneumatiek, werktuigmachines, voedselverwerking, drukkerijen, chemie, textiel, automobielindustrie
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2
Aansluiting 1 maat: G 1/2 (schroefdraad)
Aansluiting 1 type: Vrouwelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 maat: G 1/2 (schroefdraad)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Openingsdruk: 0,25
Nominale diameter (dn): 71
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaatversie
Voor vloeistoftype: Corrosief
Zeskantmaat: 24
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Lengte: 71
Lengte: 71 MM
Maximale stroomsnelheid: 36,50
Maximale werkdruk: 40
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale werkdruk: 0,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: roestvrijstalen terugslagkleppen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: terugslagklep
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,182

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht182 g
Gewicht verpakking395 g
Type4890
Type koppelingg1/2
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode84819000
€ 434,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 525,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen