PARKER NAALD AFSLUITER 9N400S-1/4
Parker Hannifin Naaldventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:9N400S
Rubix:A0135499
Fabrikant:9N400S

Documenten
Productdetails : PARKER NAALD AFSLUITER 9N400S-1/4
De N-serie klep van Parker is een tweetraps naald die een fijne afstelling bij lage doorstroming mogelijk maakt door de eerste drie slagen van de stelknop te gebruiken. De volgende drie slagen openen de klep tot het volledige debiet en bieden standaard smoorklepafstellingen.
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Colorflow
Aansluitmaat: 1/4
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Hydraulic Valve Systems Division
Knopoptie: Standaardknop
Maximale doorstroomsnelheid: 19, 5
Maximale doorstroomsnelheid: 5
Maximale werkdruk: 5000
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Maximale bedrijfstemperatuur: +205 °F
Medium: Olie
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Minimale bedrijfstemperatuur: -40,0
Montagetype: Inline
Naaldoptie: Standaard
Productstijl: Naaldklep
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Colorflow
Aansluitmaat: 1/4
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Hydraulic Valve Systems Division
Knopoptie: Standaardknop
Maximale doorstroomsnelheid: 19, 5
Maximale doorstroomsnelheid: 5
Maximale werkdruk: 5000
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Maximale bedrijfstemperatuur: +205 °F
Medium: Olie
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Minimale bedrijfstemperatuur: -40,0
Montagetype: Inline
Naaldoptie: Standaard
Productstijl: Naaldklep
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | naaldventiel |
| Type koppeling | bspp |
| Aangepaste tariefcode | 84812010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,18 excl. BTW
/ stuk
€ 145,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen