LEGRIS KOGELKRAAN 1/4 BI.BI. 64020713
Legris 6402 - DUBBELE KOGELAFSLUITER MET BINNENDRAAD VOOR SCHROEFBEVESTIGING
Zie technische informatieReferenties
Parker:6402 07 13
Rubix:06015002
Fabrikant:6402 07 13
EAN:0886357165254

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN 1/4 BI.BI. 64020713
Monteerbare in-lijn kogelafsluiter voor het afsluiten van vloeibare systemen door de hendel eenvoudig een kwartslag te draaien.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 1' parallelle draad.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 1' parallelle draad.
Sterke punten
• Duurzaamheid en betrouwbaarheid
• Automatische slijtagecompensatie voor afdichting, voor betrouwbaarheid op de lange termijn
• Robuuste, corrosiebestendige materialen
• 100% lek-getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen• Veelzijdigheid en goede prestaties
• Ideaal om te zorgen voor constante prestaties van de pneumatische circuits
• Afsluiters op maat voor alle speciale toepassingen
• Ongeëvenaarde prestaties onder vacuüm
• Soepele werking dankzij zelfsmerende afdichtingen
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Hendel kan worden verplaatst en vervangen
• Veel configuraties om aan alle systeemvereisten te voldoen
• Automatische slijtagecompensatie voor afdichting, voor betrouwbaarheid op de lange termijn
• Robuuste, corrosiebestendige materialen
• 100% lek-getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen• Veelzijdigheid en goede prestaties
• Ideaal om te zorgen voor constante prestaties van de pneumatische circuits
• Afsluiters op maat voor alle speciale toepassingen
• Ongeëvenaarde prestaties onder vacuüm
• Soepele werking dankzij zelfsmerende afdichtingen
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Hendel kan worden verplaatst en vervangen
• Veel configuraties om aan alle systeemvereisten te voldoen
Toepassingen
• Verpakking
• Kleding
• Bouwhout en hout
• Verwerking van rubber en banden
• Kunststofverwerking
• Rail
• De circulatie van vloeistoffen doorlaten/onderbreken op industriële circuits
• Geschikt voor licht corrosieve industriële vloeistoffen
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 216 g |
| Gewicht verpakking | 1128 g |
| Type | 6402 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 269,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen