Referenties
Parker:BVG4P-1LOCK
Rubix:2899139466
Fabrikant:BVG4P-1LOCK
EAN:0886357099733

Productdetails : PARKER KOGELKRAAN BVGL BVG4P-1 LOCK
Dit assortiment ventielen met fluorpolymeerafdichtingen, verkrijgbaar in compacte, standaard- en vergrendelbare series, dekt vele industriële toepassingen waarvoor de getransporteerde vloeistoffen en bedrijfstemperaturen dit afdichtingsmateriaal vereisen.
Kenmerken/Voordelen:
- Geoptimaliseerde installatie
• Volledige doorstroming
• Lange hendel of vlinderhendel
• Corrosiebestendigheid
• Een vergrendelbare versie voor operationele veiligheid
• Goede prijs/prestatieverhouding
- Grote compatibiliteit
• Talrijke compatibele vloeistoffen
• Kan worden gebruikt voor toepassingen met lage en middeldruk
• Oppervlaktebehandeling voor corrosiebescherming
Markten:
• Machinegereedschap
• Landbouwmachines
• Kledingindustrie
• Sanitair
• Airconditioning
• Verwarming
Toepassingen:
• Toe- en afsluiten van de circulatie van industriële vloeistoffen in industriële circuits
• Geschikt voor lage en hoge temperaturen
Technologieën:
• Industriële ventielen
• Vergrendelbaar ventiel
• Standaard ventiel
• Compact ventiel
• Corrosiebestendigheid
• Fabrikant van kogelventielen
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, gas, water, waterdamp, olie en alle vloeistoffen compatibel met de gebruikte materialen
• Materialen: staal met kunststofhuls, technisch polymeer, behandeld zamak, behandeld staal, PTFE, gegalvaniseerd staal, vernikkeld messing, vernikkeld of verchroomd, gestraald messing, vernikkeld of hard verchroomd messing, FPM, vrij van siliconen
• Druk:
Standaard- en vergrendelbare series: 0 tot 40 bar
Compacte serie: 0 tot 35 bar
• Temperatuur:
Standaard- en vergrendelbare series: -20°C tot +130°C
Compacte serie: -10°C tot +90°C
Regelgeving:
• DI: 97/23/EC (module PED A - EC-diameters groter dan 25 mm)
• DI: Machinerichtlijn 2006/42/EC
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 89/392/EC
Producttypes:
• 2/2 Standaard in-line kogelklep, binnendraad BSPP
• 2/2 Standaard compacte in-line kogelklep, buitendraad/binnendraad BSPP
• 2/2 Standaard compacte in-line kogelklep, binnendraad BSPP
• 2/2 In-line vergrendelbare kogelklep, binnendraad BSPP
• 2/2 In-line vergrendelbare geventileerde kogelklep, binnendraad BSPP
Kenmerken/Voordelen:
- Geoptimaliseerde installatie
• Volledige doorstroming
• Lange hendel of vlinderhendel
• Corrosiebestendigheid
• Een vergrendelbare versie voor operationele veiligheid
• Goede prijs/prestatieverhouding
- Grote compatibiliteit
• Talrijke compatibele vloeistoffen
• Kan worden gebruikt voor toepassingen met lage en middeldruk
• Oppervlaktebehandeling voor corrosiebescherming
Markten:
• Machinegereedschap
• Landbouwmachines
• Kledingindustrie
• Sanitair
• Airconditioning
• Verwarming
Toepassingen:
• Toe- en afsluiten van de circulatie van industriële vloeistoffen in industriële circuits
• Geschikt voor lage en hoge temperaturen
Technologieën:
• Industriële ventielen
• Vergrendelbaar ventiel
• Standaard ventiel
• Compact ventiel
• Corrosiebestendigheid
• Fabrikant van kogelventielen
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, gas, water, waterdamp, olie en alle vloeistoffen compatibel met de gebruikte materialen
• Materialen: staal met kunststofhuls, technisch polymeer, behandeld zamak, behandeld staal, PTFE, gegalvaniseerd staal, vernikkeld messing, vernikkeld of verchroomd, gestraald messing, vernikkeld of hard verchroomd messing, FPM, vrij van siliconen
• Druk:
Standaard- en vergrendelbare series: 0 tot 40 bar
Compacte serie: 0 tot 35 bar
• Temperatuur:
Standaard- en vergrendelbare series: -20°C tot +130°C
Compacte serie: -10°C tot +90°C
Regelgeving:
• DI: 97/23/EC (module PED A - EC-diameters groter dan 25 mm)
• DI: Machinerichtlijn 2006/42/EC
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 89/392/EC
Producttypes:
• 2/2 Standaard in-line kogelklep, binnendraad BSPP
• 2/2 Standaard compacte in-line kogelklep, buitendraad/binnendraad BSPP
• 2/2 Standaard compacte in-line kogelklep, binnendraad BSPP
• 2/2 In-line vergrendelbare kogelklep, binnendraad BSPP
• 2/2 In-line vergrendelbare geventileerde kogelklep, binnendraad BSPP
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, landbouwmachines, textiel, loodgieterij, airconditioning, verwarming
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: PTFE
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1
Aansluitmaat: G1
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 25
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: gassen, water, waterdamp, olie, alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materiaalcomponenten
Functie: 2-weg
Handgreep: Vergrendelbare hendel, behandeld staal
Type handgreep: Lange hendel (behandeld staal), zwart
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 14, 1,4, 203
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: FPM
Werkdruk: 0 tot 1,4, 0 tot 40
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 25
Productserie: Standaardserie
Producttype: Ontluchte, afsluitbare kogelkraan met binnendraad
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Italië
Afdichtingsmateriaal: PTFE
Zittingmateriaal: PTFE
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 standaard serie inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: Vernikkeld messing
Materiaal spindel: VERNIKKELD MESSING
Materiaal spindelafdichting: FPM, dubbele O-ring
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,581, 1,2782
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, landbouwmachines, textiel, loodgieterij, airconditioning, verwarming
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: PTFE
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1
Aansluitmaat: G1
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 25
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: gassen, water, waterdamp, olie, alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materiaalcomponenten
Functie: 2-weg
Handgreep: Vergrendelbare hendel, behandeld staal
Type handgreep: Lange hendel (behandeld staal), zwart
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 14, 1,4, 203
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: FPM
Werkdruk: 0 tot 1,4, 0 tot 40
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 25
Productserie: Standaardserie
Producttype: Ontluchte, afsluitbare kogelkraan met binnendraad
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Italië
Afdichtingsmateriaal: PTFE
Zittingmateriaal: PTFE
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 standaard serie inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: Vernikkeld messing
Materiaal spindel: VERNIKKELD MESSING
Materiaal spindelafdichting: FPM, dubbele O-ring
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,581, 1,2782
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 581 g |
| Type | 2-weg kogelklep |
| 150 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 795,52 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 962,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen
