LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING BI 8-1/4 3136 08 13

Legris Aansluiting Vrouwelijke Bolkop BSPP 3148

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3136 08 13
Rubix:A0134428
Fabrikant:3136 08 13
EAN:0820099234250
LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING BI 8-1/4 3136 08 13
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING BI 8-1/4 3136 08 13


Aansluiting van buizen met buitendraad door een paneel, voor optimale afdichting tussen de fitting en het paneel.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 18
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,029

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29 g
Gewicht verpakking303 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 2g 1/4 (bspp) innengewinde
Diameter buis8 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,20 excl. BTW
/ 10 stuks
105,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen