FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-10-8 130822 (153136)

Doorvoerinsteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-10-8-50
Rubix:06143436
Fabrikant:130822
EAN:4052568025427
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-10-8 130822 (153136)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-10-8 130822 (153136)


T-insteekkoppeling QST-10-8-50 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x135x90 mm
Logistiek gewicht22,88 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110
Profielstandaard
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
4,71 excl. BTW
/ stuk
5,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden