LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 3/8"BSPP RVS 1817 00 17
Legris Adapter Bolkop BSP Parallel 1817
Zie technische informatieReferenties
Parker:1817 00 17
Rubix:A0134455
Fabrikant:1817 00 17
EAN:0820099192260

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 3/8"BSPP RVS 1817 00 17
Mannelijke naar vrouwelijke bulkheadadapter.
Roestvrijstalen constructie met uitstekende chemische bestendigheid tegen agressieve vloeistoffen en omgevingen.
Roestvrijstalen constructie met uitstekende chemische bestendigheid tegen agressieve vloeistoffen en omgevingen.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Schotkoppeling vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,09
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Schotkoppeling vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,09
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Gewicht verpakking | 191 g |
| Type | 1817 |
| Buitendiameter buis | 30 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 81,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen