LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"BSPTX1/4"NPT RVS 1867 13 14

Legris Adapter Male BSP Female BSPT 1867

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1867 13 14
Rubix:A0134492
Fabrikant:1867 13 14
EAN:0820099196428
LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"BSPTX1/4"NPT RVS 1867 13 14
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"BSPTX1/4"NPT RVS 1867 13 14


Wordt gebruikt om een mannelijk BSPT-element aan te sluiten op een vrouwelijk BSPP-element.
Toepassing: Pneumatiek, robotica, textiel, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4 / NPT 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / NPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht28 g
Gewicht verpakking63 g
Typeadapter
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4xnpt 1/4 ''
Materiaal316l roestvrij staal
Buitendiameter buis17 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur180 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,72 excl. BTW
/ 2 stuks
69,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen