LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"X1/8"BSPP MESS. 0168 17 10
Legris Verloopstuk buitendraad BSP binnendraad BSP parallel 168
Zie technische informatieReferenties
Parker:0168 17 10
Rubix:06010386
Fabrikant:0168 17 10
EAN:0820099125831

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"X1/8"BSPP MESS. 0168 17 10
Buitendraad naar binnendraad reductor. Beschikbaar met schroefdraden van 1/4" tot 3/4"
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moerzeskantmaat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,019
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moerzeskantmaat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,019
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Gewicht verpakking | 201 g |
| Type | 168 |
| Buitendiameter buis | 19 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden