LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"NPTX1/4"BSPP MESS. 0164 14 13

Legris Adapter Male BSPT Female BSP 164

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0164 14 13
Rubix:A0135013
Fabrikant:0164 14 13
EAN:0820099122861
LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"NPTX1/4"BSPP MESS. 0164 14 13
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"NPTX1/4"BSPP MESS. 0164 14 13


Mannelijke NPT naar vrouwelijke BSPP adapter.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: NPT 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 type: NPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht28 g
Gewicht verpakking290 g
Type164
Materiaalmessing
Buitendiameter buis17 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,40 excl. BTW
/ 10 stuks
57,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden