LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/4X1/4"BSPT MESSING 0121 13 13

Legris Adapter mannelijke rechte BSP kegel 121

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0121 13 13
Rubix:06011471
Fabrikant:0121 13 13
EAN:0820099110127
LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/4X1/4"BSPT MESSING 0121 13 13
Technische samenvatting
Typerechte adapter
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/4X1/4"BSPT MESSING 0121 13 13


Rechte adapter met 2 mannelijke poorten
Toepassing: automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, textiel, pneumatiek, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/4 / R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,02

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Gewicht verpakking215 g
Typerechte adapter
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4xr 1/4 ''
Materiaalmessing
Buitendiameter buis14 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,15 excl. BTW
/ stuk
2,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden