HYDRAULIEK DUBBELE NIPPEL 1/2'' X 1/2'', 8HMK4S

Hannifin 8HMK4S KOPPELING

Zie technische informatie
Referenties
Parker:8HMK4S
Rubix:28610058
Fabrikant:8HMK4S
HYDRAULIEK DUBBELE NIPPEL 1/2'' X 1/2'', 8HMK4S
Technische samenvatting

Productdetails : HYDRAULIEK DUBBELE NIPPEL 1/2'' X 1/2'', 8HMK4S


Rechte mannelijke / mannelijke verbinding BSP cilindrisch (ISO 8434-6).
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 type: mannelijke BSPP
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (inch): 1/2-14
Aansluiting 2 type: mannelijke BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/2-14
Aansluitingsstijl: BSPP NAAR BSPP
Divisie: Buisfittingen
Type fitting: Buisfitting
Maximale dynamische druk: 2900
Vorm: Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemm tepel.
Diameter schroefdraad (inch)1/2 x 1/2 ''
Materiaalgegalvaniseerd staal
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,92 excl. BTW
/ stuk
4,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden