LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/8"BSPTX1/8"NPT MESS. 0167 10 11
Legris Adapter mannelijk BSP vrouwelijk BSPT 167
Zie technische informatieReferenties
Parker:0167 10 11
Rubix:06012515
Fabrikant:0167 10 11
EAN:0820099125404

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/8"BSPTX1/8"NPT MESS. 0167 10 11
Adapter mannelijk BSPT naar vrouwelijk NPT.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8 / NPT 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / NPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,016
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8 / NPT 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / NPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,016
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Gewicht verpakking | 167 g |
| Type | 167 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
