LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 4MMX1/8"BSPT MESS. 0136 06 10
Legris Adapter mannelijk staartstuk BSP Kegel 136
Zie technische informatieReferenties
Parker:0136 06 10
Rubix:28614211
Fabrikant:0136 06 10
EAN:0820099117508


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Materiaal | messing |
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 4MMX1/8"BSPT MESS. 0136 06 10
Snelle verbinding van nylon slang voor pneumatiek toepassing aan een mannelijke poort.
Beschikbaar van 4 tot 13 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 13 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 Type: BSPT
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 4 mm (O.D.)
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 4,3 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 Type: BSPT
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 4 mm (O.D.)
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 4,3 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Gewicht verpakking | 74 g |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Materiaal | messing |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen