LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 10MMX3/8"BSPT MESS. 0136 12 17

Legris Adapter Mannelijk staartstuk Conus 136

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0136 12 17
Rubix:06010926
Fabrikant:0136 12 17
EAN:0820099117867
LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 10MMX3/8"BSPT MESS. 0136 12 17

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr 3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch12 mm
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 10MMX3/8"BSPT MESS. 0136 12 17


Snelle aansluiting van nylon slang op een mannelijke poort.
Verkrijgbaar van 4 tot 13 mm o.d.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 10 mm (O.D.)
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 10,7 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,023

Sterke punten

• Groot bereik en flexibiliteit
• Een compleet aanbod, van eenvoudige adapter tot modulaire verdeeloplossing
• Groot assortiment materialen voor uitstekende chemische compatibiliteit: Messing, Staal, Roestvast staal, Aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosiebestendigheid: vernikkeld Messing of geanodiseerd Aluminium
• Roestvast staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP, BSPT, NPT en metrische schroefdraad • Prestaties
• Robuust ontwerp
• Geschikt voor laag- tot hogedruk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte

Toepassingen


• Fabrieksautomatisering
• Overige producten
• Verpakking
• Voertuigassemblagefabrieken
• Kledinggoederen
• Voedsel en dranken
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en middeldruk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22 g
Gewicht verpakking231 g
Diameter aansluitingr 3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch12 mm
Materiaalmessing
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
6,51 excl. BTW
/ stuk
7,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden