LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 8MMX1/2"BSPT MESS. 0136 10 21
Legris Adapter Mannelijk staartstuk Conus 136
Zie technische informatieReferenties
Parker:0136 10 21
Rubix:06010924
Fabrikant:0136 10 21
EAN:0820099117799

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 8MMX1/2"BSPT MESS. 0136 10 21
Snelle aansluiting van nylon slang op een mannelijke poort.
Verkrijgbaar van 4 tot 13 mm o.d.
Verkrijgbaar van 4 tot 13 mm o.d.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 type: BSPT
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 4 buis buitendiameter: 8,4 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,039
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 type: BSPT
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 4 buis buitendiameter: 8,4 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,039
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Gewicht verpakking | 419 g |
| Type | 136 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,59 excl. BTW
/ stuk
€ 9,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
