LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/8X1/8"BSPT MESSING 0121 10 10
Legris Adapter mannelijke rechte BSP kegel 121
Zie technische informatieReferenties
Parker:0121 10 10
Rubix:06012310
Fabrikant:0121 10 10
EAN:0820099109831

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/8X1/8"BSPT MESSING 0121 10 10
Rechte adapter met 2 mannelijke poorten
Toepassing: robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8 / R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,009
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8 / R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,009
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Gewicht verpakking | 94 g |
| Type | messing |
| Buitendiameter buis | 11 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden