LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPP NIKK 3614 08 10
Legris Tapeind vrouwelijk BSP parallel metrisch 3614
Zie technische informatieReferenties
Parker:3614 08 10
Rubix:06011718
Fabrikant:3614 08 10
EAN:0820099280240

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPP NIKK 3614 08 10
Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar draaibaar
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: BSPP-binnendraad
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,022
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar draaibaar
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: BSPP-binnendraad
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,022
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Gewicht verpakking | 231 g |
| Type | 3614 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/8 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 91,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
