LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"X1/8"BSPP MESS. 0168 13 10

Legris Verloopstuk buitendraad BSP binnendraad BSP parallel 168

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0168 13 10
Rubix:06010381
Fabrikant:0168 13 10
EAN:0820099125664
LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"X1/8"BSPP MESS. 0168 13 10
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"X1/8"BSPP MESS. 0168 13 10


Buitendraad naar binnendraad reductor. Beschikbaar met schroefdraden van 1/4" tot 3/4"
Toepassing: Pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, textiel, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moermaat: n.v.t.
Producttype: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht11 g
Gewicht verpakking121 g
Type168
Buitendiameter buis17 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,41 excl. BTW
/ stuk
2,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden