Referenties
Parker:GMA3/08LCF
Rubix:28090167
Fabrikant:GMA3/08LCF

Productdetails : EO MEETAANSLUITING GMA3/08LCF
De in-line diagnosetuiten van Parker zijn ontworpen rond de twee meest voorkomende interfaces voor hydraulische buizen en slangen: O-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, en 37° flare JIC, Triple-Lok®. Deze productlijn is ontwikkeld om te werken in combinatie met elektronische diagnoseproducten die verkrijgbaar zijn bij Parker's Quick Coupling Division en andere mechanische druk- en temperatuurmeetapparatuur en is ontworpen om te worden geïnstalleerd op een slangassemblage of buisleiding zonder de poortadapter te verplaatsen.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless met moer en ferrule
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 2 type: Mannelijk 24° metrisch flareless met moer en ferrule
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 3 type: M16 testpuntconnector
Aansluiting 3 schroefdraadmaat (mm): M16X2
Aansluitingstype: Union T-stuk met M16 testpuntconnector
Divisie: Buisfittingen Divisie
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 7200
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless met moer en ferrule
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 2 type: Mannelijk 24° metrisch flareless met moer en ferrule
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 3 type: M16 testpuntconnector
Aansluiting 3 schroefdraadmaat (mm): M16X2
Aansluitingstype: Union T-stuk met M16 testpuntconnector
Divisie: Buisfittingen Divisie
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 7200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | in-line diagnostische adapter |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 90269000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 305,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
