LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU3/8"X1/8" MESSING 0163 17 10
Legris Verloopstuk buitendraad BSP binnendraad BSP 163
Zie technische informatieReferenties
Parker:0163 17 10
Rubix:06019954
Fabrikant:0163 17 10
EAN:0820099122564

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU3/8"X1/8" MESSING 0163 17 10
Adapter/verloopstuk buitendraad naar binnendraad. Beschikbaar met schroefdraden van 1/8" tot 3/4"
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/8 / G 1/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,02
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/8 / G 1/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Gewicht verpakking | 210 g |
| Type | verlager |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 3/8xg 1/8 '' |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen