LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 25MMX3/4"BSPT MESS. 0123 25 27
Legris Adapter staartstuk mannelijk BSP Kegel 123
Zie technische informatieReferenties
Parker:0123 25 27
Rubix:28614216
Fabrikant:0123 25 27
EAN:0820099112947

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 25MMX3/4"BSPT MESS. 0123 25 27
Snelle verbinding van een slang met een mannelijke poort.
Beschikbaar van 4 tot 32 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 32 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 26,7 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Aansluitstuk voor rubberen slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,078
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 26,7 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Aansluitstuk voor rubberen slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,078
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Gewicht verpakking | 432 g |
| Type | 123 |
| Buitendiameter buis | 26,7 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,57 excl. BTW
/ stuk
€ 20,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden