LEGRIS KOPPELING 12MMX1/2"BSPP NIKK 0172 12 21

Legris Vrouwelijk huis BSP kegel 0A72

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0172 12 21
Rubix:06011654
Fabrikant:0172 12 21
EAN:0820099127446
LEGRIS KOPPELING 12MMX1/2"BSPP NIKK 0172 12 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 12MMX1/2"BSPP NIKK 0172 12 21


Wordt gemonteerd met een voeler en vormt een snel reagerende koppeling die geschikt is voor toepassingen met water en perslucht.
Toepassing: Spoelen, sproeien, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen, werkplaatsen
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP-binnendraad
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,142

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht142 g
Gewicht verpakking1450 g
Typeadapter
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Materiaalvernikkeld (body);nbr (o-ring)
Buitendiameter buis27 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur100 °C
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,73 excl. BTW
/ stuk
48,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden