LEGRIS SLANGPILAAR D18X1/2"BSPP NIKK 0931 18 21

Legris Adapter voor parallelle BSP-aansluiting 931

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0931 18 21
Rubix:06019358
Fabrikant:0931 18 21
EAN:0820099155395
LEGRIS SLANGPILAAR D18X1/2"BSPP NIKK 0931 18 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR D18X1/2"BSPP NIKK 0931 18 21


Snelle aansluiting van de zelfbevestigende slang op een mannelijke aansluiting
Beschikbaar in 6 tot 18 mm OD
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 20 mm (O.D.)
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht
Materiaal klemring: n.v.t.
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstuk voor rubberen slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Gewicht verpakking433 g
Type931
Materiaalmessing vernikkeld
Buitendiameter buis22 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,00 excl. BTW
/ 10 stuks
42,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen