LEGRIS TEFLON TAPE 0605 12 12

Legris Band Fluorpolymeer 605

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0605 12 12
Rubix:06012663
Fabrikant:0605 12 12
EAN:0820099146775
LEGRIS TEFLON TAPE 0605 12 12

Technische samenvatting

Breedte12,7 mm
Lengte0,012 m
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS TEFLON TAPE 0605 12 12


Verbetert de schroefdraadafdichting en biedt een goede temperatuurbestendigheid.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: FKM
Merk: Parker, Legris
Kleur: Wit
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 260
Minimale bedrijfstemperatuur: -250
Productstijl: Fluorpolymeertape
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Producttype: Accessoires
Vorm: Fluorpolymeertape
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Gewicht verpakking156 g
Breedte12,7 mm
Lengte0,012 m
120 mm
90 mm
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden