MECALINE ROL TEFLON 12X0,1MM X 12M 884527 GASTEC
Rol PTFE tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884527
Rubix:27349995
EAN:3660338379239

Documenten
Productdetails : MECALINE ROL TEFLON 12X0,1MM X 12M 884527 GASTEC
100% PTFE voor het afdichten van gasdraad
Kleur: wit
Temperatuurbereik -200 °C tot +240 °C
Norm EN 751-3
gecertificeerd volgens FDA 21 CFR 177.1550 (Food and Drug Administration)
Kleur: wit
Temperatuurbereik -200 °C tot +240 °C
Norm EN 751-3
gecertificeerd volgens FDA 21 CFR 177.1550 (Food and Drug Administration)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 12 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,38 excl. BTW
/ stuk
€ 1,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
