Referenties
Griffon:6150008
Rubix:28340071
EAN:8715598500055

Productdetails : GRIFFON TEFLON CFS TAPE VOOR WATERLEIDING 12 X 0,08 MM
P.T.F.E. tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.
Sterke punten
• 100% P.T.F.E.
• Chemischbestendig
• Schimmelbestendig
• UV-bestendig
• Demontabel
• Direct belastbaar
• Chemischbestendig
• Schimmelbestendig
• UV-bestendig
• Demontabel
• Direct belastbaar
Toepassingen
• Afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x57x20 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Gewicht verpakking | 12 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 12 m |
| Dikte | 0,076 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,74 excl. BTW
/ stuk
€ 0,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden