LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX1/4"BSPP 3118 10 13

Legris Banjo enkel BSPP metrisch UNF 3126

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:3118 10 13
Rubix:06019007
Fabrikant:3118 10 13
EAN:0820099227153
LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX1/4"BSPP 3118 10 13
Technische samenvatting
Materiaaltechnisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX1/4"BSPP 3118 10 13


Aansluiting van een slang onder een hoek van 90° op een poort met schroefdraad. Vastgedraaid aan de bovenkant van de fitting met een platte moersleutel of dopsleutel om montage in krappe ruimtes te vergemakkelijken. De buisuitlaat kan tijdens de montage worden georiënteerd.
- stevige constructie
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,025

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht25 g
Gewicht verpakking281 g
Materiaaltechnisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 110 mm
Profiel3118
Aansluiting 21/4 in
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,50 excl. BTW
/ 10 stuks
103,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen