FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING 13968
Opsteekkoppeling CRCN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRCN-M5-PK-4
Rubix:06140456
Fabrikant:13968
EAN:4052568021634

Technische samenvatting
| Materiaal | nbr, hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tubing o,d, 6mm |
Documenten
Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING 13968
Opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-M5-PK-4 corrosiebestendig, met dichting, voor kunststofleiding PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x40x10 mm |
| Logistiek gewicht | 2,66 g |
| Materiaal | nbr, hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | tubing o,d, 6mm |
| Aansluiting 2 | m5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,17 excl. BTW
/ stuk
€ 9,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden