LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX3/8"BSPP 3118 10 17
Legris Banjo enkel BSPP metrisch UNF 3126
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3118 10 17
Rubix:06010138
Fabrikant:3118 10 17
EAN:0820099227191


Technische samenvatting
| Materiaal | technisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX3/8"BSPP 3118 10 17
Aansluiting van een slang onder een hoek van 90° op een poort met schroefdraad. Vastgedraaid aan de bovenkant van de fitting met een platte moersleutel of dopsleutel om montage in krappe ruimtes te vergemakkelijken. De buisuitlaat kan tijdens de montage worden georiënteerd.
- stevige constructie
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
- stevige constructie
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,039
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,039
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Gewicht verpakking | 417 g |
| Materiaal | technisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | 3118 |
| Aansluiting 2 | 3/8 in |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 120,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen