LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4" BSP 3159 08 13

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3159 08 13
Rubix:A0585141
Fabrikant:3159 08 13
EAN:0820099240947
LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4" BSP 3159 08 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4" BSP 3159 08 13


De LF 3000® push-in fittings-reeks omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact, waardoor deze connectoren u in staat stellen het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage carbon-printing – Made in Europe

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdeventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleidermachines
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-In fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø Metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter), 5/16"
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Oscillerend
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,034

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34 g
Gewicht verpakking367 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 2r 1/4 (bspt außengewinde)
Diameter buis8 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 189,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen