LEGRIS BANJO BODY ENKEL 8MMX1/4"BSPP 3538 08 13

Legris Banjohuis enkel 3998

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3538 08 13
Rubix:06010590
Fabrikant:3538 08 13
EAN:0820099271811
LEGRIS BANJO BODY ENKEL 8MMX1/4"BSPP 3538 08 13

Technische samenvatting

Type3538
Aansluiting 11/4 ''
Materiaaltechnisch polymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS BANJO BODY ENKEL 8MMX1/4"BSPP 3538 08 13


Huis ontworpen voor aansluiting van leidingen onder een 90° hoek op een schroefdraadpoort met behulp van bouten 3527, 3528, 3529, 3524.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter), 5/16"
Aansluiting 1 Type: buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,004

Sterke punten

• Compact
• Compacte constructie met minimale afstand tussen fittingen
• Banjo-bouten voor maximale doorstroming
• Gemakkelijke toegang, zelfs wanneer fittingen dicht bij elkaar liggen
• Eenvoudige montage en automatische afdichting: met voorcoating op kegelvormige schroefdraad en geïntegreerde O-ringafdichting op parallelle schroefdraad
• Veilige werking: uitlijning van de buis is gegarandeerd
• 100 % lekgetest tijdens de productie
• Datumcodering ter waarborging van kwaliteit en traceerbaarheid • Modulair
• Moeiteloos stapelen van Banjo-lichamen voor de constructie van 2 tot 6 uitgangen
• Instelbaar (360°) voor perfecte uitlijning
• Modulair: buisdiameters kunnen variëren

Toepassingen


• Fabrieksautomatisering
• Voertuigassemblagefabrieken
• Voedingsmiddelen en dranken
• Halfgeleiders
• Kledingwaren
• Verpakkingsmachines
• Pneumatische machine-uitrusting
• Persluchttransport bij lage druk
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Gewicht verpakking50 g
Type3538
Aansluiting 11/4 ''
Materiaaltechnisch polymeer
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Buitendiameter buis13,5 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 40,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen