PERSSLANG RAGNO N 80 BAR 10 X 19 MM (PER ROL 100M)
Persslang SUPER RAGNO 80 BAR
Zie technische informatieReferenties
Merlett:915065-10X19
Rubix:27092150
Fabrikant:9150651090000

Productdetails : PERSSLANG RAGNO N 80 BAR 10 X 19 MM (PER ROL 100M)
PVC-slang met een dubbele polyester inlage, geschikt voor vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pvc/polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 462,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 559,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
