ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL.19X31MM (PER ROL 40M)
Perslucht-/waterslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:3201019031
Rubix:27060058
Fabrikant:3201019031
EAN:4030477007116

Productdetails : ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL.19X31MM (PER ROL 40M)
Teguma Ariaform/DIN persluchtslang. Smeermiddel-containg perslucht en proceswater voor middelzware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Binnendiameter | 19 mm |
| 200 mm | |
| 620 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 40 meters
€ 266,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
