LEGRIS PA LEIDING 5X3,3MM ZWART 1025P05 01 33 (RO=25M)

Legris Buis semi-rigide P025

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1025P05 01 33
Rubix:A0134325
Fabrikant:1025P05 01 33
EAN:0820099166636
LEGRIS PA LEIDING 5X3,3MM ZWART 1025P05 01 33 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter3,3 mm
Buitendiameter5 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS PA LEIDING 5X3,3MM ZWART 1025P05 01 33 (RO=25M)


De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Toepassing: gereedschap, perslucht, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, verpakkingen
Kleur: ZWART
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: semi-rigide PA), lucht (perslucht: rigide PA), industriële vloeistoffen (semi-rigide PA), smeermiddelen (rigide PA), industriële vloeistoffen (rigide PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), REACH 1907/2006 (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7645 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 3,3
Buitendiameter buis (mm): 5
Materiaal slang: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,28

Sterke punten

• Beproefd materiaal
• Goede bestendigheid tegen chemicaliën en vochtigheid
• Uitstekende materiaalstabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Continue kalibratie tijdens de productie voor uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaalkwaliteiten: stijf en halfstijf
• Bio-gebaseerd halfstijf materiaal • Veelzijdigheid en prestaties
• Breed spectrum aan bedrijfsdruk en temperatuur
• Goede trillingsdemping
• Slijtvast
• Restlengtemarkering.
• Grote keuze aan kleuren om de circuitidentificatie te vergemakkelijken.
• Siliconenvrij

Toepassingen


• Fabrieksautomatisering
• Overige producten
• Verpakking
• Werktuigmachines
• Standaard pneumatische machine-uitrusting
• Persluchttransport bij lage druk
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Toepassingen die aan mechanische belasting onderworpen zijn (stijf PA)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Gewicht verpakking280 g
Binnendiameter3,3 mm
Buitendiameter5 mm
Kleurzwart
Lengte rol25 m
Materiaalbio-based polyamide (pa)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Boogradius15 mm
63 mm
280 mm
Aangepaste tariefcode39173200
€ 36,68 excl. BTW
/ rol
€ 44,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen