PARKER FLOW REGULATOR FEMALE/MA LE 3/8"BSPP 7140 17 17

Legris Debietregelaar BSP Parallel Metrisch 7140

Zie technische informatie

Referenties

Parker:7140 17 17
Rubix:A0875499
Fabrikant:7140 17 17
EAN:0820099324500
PARKER FLOW REGULATOR FEMALE/MA LE 3/8"BSPP 7140 17 17

Technische samenvatting

Type7140
Type koppelingg3/8
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER FLOW REGULATOR FEMALE/MA LE 3/8"BSPP 7140 17 17


Banjo met verzonken schroef en schroefdraadfitting:- betrouwbare en progressieve afstelling, - borgmoer garandeert stabiliteit van de afstelling, - robuuste constructie voor een langere levensduur, - behandeld messing lichaam dat uitermate bestand is tegen externe agressies - temperatuur, vonken, corrosie.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 2 maat: G 3/8
Aansluiting 2 type: Vrouwelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 20
Zeskantmaat: 20
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -25, -13
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Metalen regelaars met verzonken afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,124

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht124 g
Gewicht verpakking1274 g
Type7140
Type koppelingg3/8
90 mm
Aangepaste tariefcode84813099
€ 440,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 533,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen