LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING8 X G3/8 - 7100 12 17
Legris Debietregelaar BSPP 7100
Zie technische informatieReferenties
Parker:7100 12 17
Rubix:06010194
Fabrikant:7100 12 17
EAN:0820099322742

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING8 X G3/8 - 7100 12 17
Banjo met externe schroef, insteekkoppeling:- betrouwbare en progressieve aanpassing, - de moer die van het slot stabiliteit van aanpassing waarborgt, - robuuste bouw voor betere levensduur, - mantel van gehard messing, extreem bestand tegen externe schade: temperatuur, vonken, corrosie.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 12 mm
Aansluiting 2 type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 62
Zeskantmaat: 17
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -25, -13
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Metalen regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 1
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,198
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 12 mm
Aansluiting 2 type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 62
Zeskantmaat: 17
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -25, -13
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Metalen regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 1
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,198
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198 g |
| Gewicht verpakking | 210 g |
| Type | 7100 |
| Type koppeling | g3/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,66 excl. BTW
/ stuk
€ 89,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
