LEGRIS IN-LINE FLOW REGULATOR 8MM 7772 08 00
Legris Debietregelaar In-Line 7772
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:7772 08 00
Rubix:06010215
Fabrikant:7772 08 00
EAN:0820099331690

Documenten
Productdetails : LEGRIS IN-LINE FLOW REGULATOR 8MM 7772 08 00
Bi-directionele polymeer debietregelaars, met push-in aansluiting:- beveiliging tegen ongewenst afstellen met een borgmoer,- eenvoudig te installeren dankzij het lichte gewicht en kleine formaat.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 8 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Bi-directioneel
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 52,5
Zeskantmaat: 11
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: In-line regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: In-line
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,053
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 8 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Bi-directioneel
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 52,5
Zeskantmaat: 11
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: In-line regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: In-line
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,053
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Gewicht verpakking | 280 g |
| Type | doorstroomregelaar |
| Type koppeling | metrisch |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 118,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen