LEGRIS SNELHEIDSREGELAAR 3/8 X 10 7130 10 17
Legris Debietregelaar BSP Parallel Metrisch 7130
Zie technische informatieReferenties
Parker:7130 10 17
Rubix:0699100556
Fabrikant:7130 10 17
EAN:0820099324272

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELAAR 3/8 X 10 7130 10 17
Banjo met verzonken schroef, push-in aansluiting:- betrouwbare en progressieve afstelling, - borgmoer garandeert stabiliteit van de afstelling, - robuuste constructie voor een langere levensduur, - behandelde messing behuizing extreem bestand tegen externe agressies - temperatuur, vonken, corrosie.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 10 mm
Aansluiting 2 type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 40
Zeskantmaat: 20
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -25, -13
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Metalen regelaars met verzonken afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,119
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 10 mm
Aansluiting 2 type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 40
Zeskantmaat: 20
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -25, -13
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Metalen regelaars met verzonken afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,119
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Gewicht verpakking | 613 g |
| Type | 7130 |
| Type koppeling | g3/8 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 269,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen