LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING G1/8 7110 10 10

Legris Debietregelaar BSPP 7110

Zie technische informatie
Referenties
Parker:7110 10 10
Rubix:A0160935
Fabrikant:7110 10 10
EAN:0820099323596
LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING G1/8 7110 10 10
Technische samenvatting
Type7110
Type koppelingg1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING G1/8 7110 10 10


Banjo met externe schroef, push-in aansluiting:- betrouwbare en progressieve afstelling, - borgmoer garandeert stabiliteit van de afstelling, - robuuste constructie voor een langere levensduur, - behandeld messing lichaam dat uitermate bestand is tegen externe agressies - temperatuur, vonken, corrosie.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/8
Aansluiting 2 type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 52,5
Zeskantmaat: 10
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -25, -13
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Metalen regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,08

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht80 g
Gewicht verpakking411 g
Type7110
Type koppelingg1/8
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
217,30 excl. BTW
/ 5 stuks
262,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen