LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 3/8"BSPP MESSING 0143 17 17
Legris Elleboog BSP vrouwelijk Parallel 143
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0143 17 17
Rubix:06019961
Fabrikant:0143 17 17
EAN:0820099120195


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | elleboog met gelijke schroefdraad |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 3/8"BSPP MESSING 0143 17 17
Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten in een hoek van 90°.
Verkrijgbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Verkrijgbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,102
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,102
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Gewicht verpakking | 1022 g |
| Materiaal | messing |
| Type | elleboog met gelijke schroefdraad |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,52 excl. BTW
/ stuk
€ 9,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden