EO RVS HAAKSE KOPPELING R/WE10-PLR - 1/4

Parker Hannifin Drukbuisfitting

Zie technische informatie
Referenties
Parker:WE10LR71
Rubix:28099190
Fabrikant:WE10LR71
EO RVS HAAKSE KOPPELING R/WE10-PLR - 1/4
Technische samenvatting
Materiaalstaal;roestvrij staal
Typedrukbuisfitting
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : EO RVS HAAKSE KOPPELING R/WE10-PLR - 1/4


Roestvrijstalen fittingen met progressieve ring DPR produceren hoge druk, lekvrije buisverbindingen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk is de gecontroleerde progressieve snede in de buis, vanwege een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalstaal;roestvrij staal
Typedrukbuisfitting
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Buitendiameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,03 excl. BTW
/ stuk
37,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden